コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性シリコン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46216685
品番
PJG-20-SE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
色
黒に赤点
使用温度範囲(℃)
-60〜250
硬度(A/s)
55