ワークレイン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46216777 品番 WR-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
ネイビー サイズM 胸囲(cm)84〜92 身長(cm)160〜170 裏地メッシュ ポリエステル100% 機能内側に消臭機能ラベル付き:酸性、アルカリ性等の人体から発せられる全ての臭いを急速分解消臭します(汗・脇・足・加齢臭等)。※体臭以外の人工的な臭いは分解しません(香水・タバコ等)。サイズ展開を大きく広げ、ご自信の体格に合ったサイズをお選びいただけます。反射:背面に反射機能付きで夜間も安心。袖口:二重袖。ズボン:ベルト通し付き。総裏メッシュ。 胴囲(cm)72〜82 裏面塩化ビニル樹脂引き 耐水圧(mm)20000 材質(表地)ポリエステル100%タフタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする