スマートチェーンポール3本・チェーンセット

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット ダークブラウン 注文コード46219296 品番SF-92-DB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

どんな景観にもマッチする高級感のあるデザインです。
ポールとベースを同色にし上品で落ち着いた印象です。
ベース部分は中栓が外から見えないようになっており、イタズラ&盗難防止が可能です。(満水時約4kg、満砂時5.4kg)
チェーンをかけるフックがポールの内側にあるので、万が一倒れてもフックの破損を防ぎ、またチェーンが地面に広がりません。
チェーンポール3本とチェーン1本のセットです。

用途マンションやビル外の区画整備に。 セット内容SF-83スマートチェーンポール(3本)、SF-91プラチェーン3m(1本)、反射シート(3本) 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)1.9 ダークブラウン 長さ(m)3 寸法(Φ×高さH)(mm)215×820 ポール径(Φmm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
通行止め
株式会社talk 様 (サービス業)

この色はなかなか無いので購入しました。子供や自転車が踏まない様に斜めになっている台座がいい感じです。台座には、水ではなく砂を入れましたが、口が小さいためとても入れにくかったので星ひとつ減らしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする