※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
19.0sqナットランナー用コンビネーションソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46222577
品番
6NR-3217
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途
インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
質量(g)
530
寸法L1(mm)
27
全長L(mm)
90
ピン形式
6-P1
寸法D1(mm)
46
寸法D2(mm)
38
寸法l(mm)
14
寸法S1(mm)
32
寸法S2(mm)
17
Oリング
6-O1
注意
※インパクトレンチには使用しないでください