※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
19.0sqナットランナー用コンビネーションソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46222620
品番
6NR-4120
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途
インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
質量(g)
741
寸法L1(mm)
25
全長L(mm)
90
ピン形式
6-P2
寸法D1(mm)
57
寸法D2(mm)
44
寸法l(mm)
15
寸法S1(mm)
41
寸法S2(mm)
20
Oリング
6-O2
注意
※インパクトレンチには使用しないでください