524328 日野アンドンウイングマーク付 DX ユニットナシ JET INOUE(ジェットイノウエ) 46222638 524328 日野アンドンウイングマーク付 DX ユニットナシ JET INOUE(ジェットイノウエ) 46222638 524328 日野アンドンウイングマーク付 DX ユニットナシ JET INOUE(ジェットイノウエ) 46222638 524328 日野アンドンウイングマーク付 DX ユニットナシ JET INOUE(ジェットイノウエ) 46222638 524328 日野アンドンウイングマーク付 DX ユニットナシ JET INOUE(ジェットイノウエ) 46222638

日野アンドンウイングマーク付 DX ユニットナシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46222638 品番524328
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

日野ウィングマークアンドン中型。蛍光灯やLEDモール/マーカーなどを内部に取付けてアクリル部を点灯させることが可能です。

用途外装/電装パーツ 付属品アクリル板(ホワイト) 種別中型 材質SUS304BA 板厚(mm)1.2 適合車種2t/4t車 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×722×162
注意
※アンドンケースのみで光源ユニットは付いていません。別途お求めください。お取り付けに関し、造詣のあるプロショップでのお取り付けをお勧めいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする