- ネットロック 10個入 DAIM 46222900 - ネットロック 10個入 DAIM 46222900 - ネットロック 10個入 DAIM 46222900 - ネットロック 10個入 DAIM 46222900

ネットロック 10個入

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード46222900 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

支柱用パーツ、4本の腕で、ネットを支柱にがっちり固定。ハウス用のパッカーと比べて約2倍のはずれ強度(メーカー試験比較)

用途目合い4mm以上のネットに使用可能。 材質本体:POM、スプリング:スチール パイプ径(Φmm)19〜20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46222900
2024-06-15
用途:
20mm支柱に防獣ネットを張る
教育・研究機関

5〜10mmの目の網目を避けて20mm支柱にがっちりホールドするので、風が吹いても全く外れる心配がない。
付け外しを繰り返しても今のところ割れたり折れたりの心配はないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする