- どめどめシートささえ 7本入 DAIM 46222936

 

- どめどめシートささえ 7本入 DAIM 46222936
- どめどめシートささえ 7本入 DAIM 46222936
- どめどめシートささえ 7本入 DAIM 46222936

どめどめシートささえ 7本入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(7本)注文コード46222936品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

土と芝の根どめどめシートをしっかり固定し、設置することが出来る。長さ35cmのU字型支えで、シートの変形や傾きを抑えます。

用途
土と芝の根どめどめシート15cm、22cm、27cm全規格に対応。
材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含みます。)長さ(cm)35本数7内寸(cm)1.4
注意
※土に挿しやすいように、ピンの先が尖っていますので、ご使用の際はご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46222936
2024-08-27
用途: とどめシートの補強
不動産業

私の場合、畑に使用したのですが硬い土だと本体が柔らかすぎて曲がってしまいました。またあと5cm長ければ・・・ 仕方ないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする