DAIM
DAIMの ガーデンフェンス・連杭
ガーデンチェーンポール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
支柱×6本、5mプラチェーン×2本、カラビナ×1個
注文コード
46222954
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,957
販売価格(税別)
¥
2,688
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
お庭の花壇やアプローチ、芝生の侵入防止に。設置が簡単なポールとチェーンのセット
セット内容
支柱×6本、5mプラチェーン×2本、カラビナ×1個
材質
スチールパイプ樹脂コーティング・PE・PP
段数
チェーン:2
寸法(m)
設置サイズ(目安)1×4
支柱の高さ(mm)
1150
チェーン長(m)
5