- サポート支柱 DAIM 46222970 - サポート支柱 DAIM 46222970 - サポート支柱 DAIM 46222970 - サポート支柱 DAIM 46222970 - サポート支柱 DAIM 46222970

サポート支柱

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 46222970 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。

長さ(mm)1200 (支柱・アーム)グリーン セット内容イボ付8mm支柱3本、アーム6本 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン 規格8×1200 アズワン品番64-9104-49 適合鉢8号鉢以上 適合プランター幅220mm×奥行450mm以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46222970
2024-05-24
用途:
家庭園芸
その他業種

コストパフォーマンスが高いよい商品だと思います。丈夫そうで耐久性も期待できます。

対象商品:
08466097
2017-07-25
用途:
ししとう育て、グラジョウラス育てに使用
その他業種

わりと細い支柱ですが、家庭菜園で育てているししとうなどの背が低く、あまり広がらない野菜の支柱には最適です。
また、6本の支柱支えがありますので、上下2か所を固定することができます。これで、風が強い日でも安心です。また、広がってしまったグラジョウラスの支えにも使用しましたが、使いやすいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする