業務用NANOXonePRO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4kg) 注文コード46223085 品番510354
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

<シリーズ共通>
ニオイ、汚れ、衣類の色変化を1本で全部断つ、高濃度コンプリートジェル。
【高い洗浄・消臭力】と【衣類本体の色を保つこと】を両立した唯一の洗剤。
衣類がいつまでも清潔で長く使えます。
衣類の色変化(黄ばみ、黒ずみ、くすみ、色あせ、色落ち)を防ぐ
ウイルス除去/徹底抗菌/洗濯槽のニオイ抑制/すすぎ1回 OK/蛍光剤無添加
<PRO>
史上最高峰の洗浄・消臭力を実現
頑固な部屋干し臭、しみこんだ汗臭、時間がたった食べこぼし、蓄積した黄ばみまで解決!
毛羽立ち抑制によるダメージケア機能も搭載

形状液体 シリーズNANOX 液性中性 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※全てのウイルスを取り除くわけではありません。
※全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
洗濯用
運輸・通信業

リピート購入。価格も満足だし、大容量なので資源の削減にもなるのかと思います。市販品と同じシリーズなので、使い勝手も全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする