曜日別特売
ル-NP134M キャンパスノートのように使えるバインダー コクヨ 46223119

キャンパスノートのように使えるバインダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊サイズA5-S注文コード46223119品番ル-NP134M
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ルーズリーフを綴じたまま書いても綴じ具が手に当たりにくい2X2リング
スリムで持ち運びしやすい
表紙が折り返せる
綴じ具が広く開いて中紙の差し替えもスムーズ。

用途
綴じたままでも書きやすい2X2リング!ノートのように使える薄型バインダー
セット内容中紙10枚・扉紙材質表紙:R-PPグレーサイズA5-Sタイプタテ型外寸(mm)高さ217×幅162×背幅14穴数4穴収容数最大40枚<厚さ4.0mm>

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-31
用途: ノート
製造業

広げられるので、大変便利。
使いやすいし、閉じるのも簡単。
お勧め!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする