ツールペンケース<カバコ>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46223207 品番 F-VBF261M
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ペンと文具の整とんと出し入れがしやすいペンケースです。
スタンド式で開口部が前方に広がるので、中身が見やすく取り出しやすいです。
机上で省スぺ―スに使えます。
幅の違う仕切りが3か所あり、小物アイテムを整とんできます。
ファスナー付きメッシュポケットで、メインポケットと収容物を分けて整とんできます。
便利な持ち手付きです。
無駄を省いた四角い形状です。

材質表材・内装:ポリエステル、その他/芯材:PP グレー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×100 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする