コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの ペンケース
ペンケース<モココ>
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46223225
品番
F-VBF290P
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
中も外もモコモコ・ふわふわなペンケース
トレイのように大きく開いて取り出しやすい
材質
表材・内装:ポリエステル、その他/芯材:EVA、PU、PP
色
ピンク
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×70×100
繰り返し・詰め替え
対応