コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
どの色からでも使えるふせん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
46223444
品番
99Kメ-BM7525-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
天のり加工なのでどの色からでも使える便利なふせん。
仕様
普通粘着
セット内容
3枚×7色ミックス
形状
短冊
色
ブルー・グリーン・イエロー・ピンク・パープル・オレンジ・ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
75×25
商品構成
アソート
製本
天糊