コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
ふせん<Tukumemo>(強粘着)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
46223460
品番
99Kメ-KP5015X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
しっかり貼れる強粘着タイプ
仕様
強粘着
セット内容
9枚×5色ミックス
形状
短冊
色
ブルー・グリーン・イエロー・ピンク・パープル
寸法(縦×横)(mm)
5×15
商品構成
アソート