コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
ふせん<Tukumemo>(強粘着)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
46223469
品番
99Kメ-KP7575Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
しっかり貼れる強粘着タイプ
仕様
強粘着
セット内容
15枚
形状
正方形
色
イエロー
寸法(縦×横)(mm)
75×75
商品構成
単色