コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
継手なし バッファ式金具付パッド PSS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
12
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
硬度(A/s)
55
注文コード
46223484
品番
PEG-12-N
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・硬度
など
478
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
12
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-26〜120
硬度(A/s)
55