キャンパス 青色シートで覚える暗記用ペン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46223487 品番 PM-M322-S
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

青色シートで覚える暗記用ペン/青色シート、オレンジ色のマーカー、水色のペンを組み合わせた、青色シートで覚える暗記用ペンセットです。青色には集中実感効果があることが報告されており、暗記をサポートします。
ノートにも使えるオレンジマーカー/オレンジ色の暗記用ペンは、明るい色なのでシートで隠さない時も文字が読みやすく、普段使いのマーカーとしてもおすすめです。シャープペンシルの上から塗っても文字が読みやすく、裏写りもしにくいため、ノートにも使うことができます。
書いて覚える水色ペン付き/ノートをとる際に重要な箇所を水色ペンで書いておけば、青いシートで隠せるためテスト前の復習が簡単です。

セット内容暗記用ペン(PM-M322)・暗記用シート(青) 材質<暗記用ペン>軸・キャップ:PP、<暗記用シート(青)>PP 暗記用シート(青) 備考暗記用シート(青):落下防止切り込み付き タイプツイン 外寸(mm)軸径Φ13×長さ142 線幅(mm)中字角芯:約3.5/極細:約0.3 インク色中字角芯・オレンジ/極細・水色 色数2色 外形寸法(横×縦)(mm)140×200 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字/極細
注意
※オレンジ・水色は暗記用消しペンで消えません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする