Paragon Hard Disk Manager 17 Professional シングルライセンス

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード46223530 品番HPH01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Windows 11 にも対応したWindows PC のハードディスク全体のイメージバックアップやパーティション操作、コピー、抹消などが行えるオールインワンツールです。

仕様(バックアップ先として利用可能なメディア)ハードディスク(IDE、SATA、SCSI、SAS)、SSD(M.2 SSD含む)、USBメモリ、CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REおよび2層式DVD-R、DVD+R、BD-R DL、BD-RE DL、ファイル共有されたネットワークドライブ、タンベルグデータRDX 対応OSWindows 7(sp1) Home/Professional/Enterprise/Ultimate、Windows 8.1 Pro/Enterprise、Windows 10 Home/Pro/Enterprise/Education、Windows 10 LTSB/LTSC、Windows 10 Embedded、Windows 11 Home/Pro/Enterprise/Education、Windows 11 バージョン22H2 対応機種PC/AT互換機・Windowsタブレット (Surface Go 2まで確認) メモリー1GB以上 ハードディスク(空き容量)400MB以上
注意
※Hard Disk Manager 16および以前のバージョンをインストールしている場合は、アンインストールしてください。
※管理者(Administrator)権限が必要です。
※Windows RTではお使いいただけませんので、ご注意ください。
※Windows 8以降のOSではデスクトップアプリケーションとして動作します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OS/開発/言語ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする