バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46223777 品番450127450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

本体3.2kgと軽く、手軽に扱えます。
充電時間40分に対し、使用時間最大110分使用可能です。
カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能です。
ダイヤフラムポンプ採用により、静かで振動が少なく、住宅街でも安心してご使用いただけます。

質量(kg)3.2 タンク容量(L)10 最高圧力(MPa)0.3 吐出量総:71.5〜77L 連続使用時間(分)110 バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah 充電時間(分)40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする