※商品画像

CC-SAREL【ワケあり】 三点式センターカーテン 桜 L(1300mmX1000mm) 雅 46224091 CC-SAREL【ワケあり】 三点式センターカーテン 桜 L(1300mmX1000mm) 雅 46224091 CC-SAREL【ワケあり】 三点式センターカーテン 桜 L(1300mmX1000mm) 雅 46224091 CC-SAREL【ワケあり】 三点式センターカーテン 桜 L(1300mmX1000mm) 雅 46224091

三点式センターカーテン 桜 L(1300mmX1000mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット レッド 色(フレンジ)ゴールド 注文コード46224091 品番CC-SAREL【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) アウトレット
¥31,98025,980
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る

日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途センターカーテン 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 セット内容ハカマ+左右2枚セット レッド 横×高さ(mm)1300×1000 色(フレンジ)ゴールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする