※代表画像

アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) ねじの呼びM10 注文コード46224206 品番ITA-1050VS+D【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) アウトレット
¥26,98021,980
この商品はねじの呼び・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ねじの呼びM10 用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ステンレス 寸法【埋込長/必要中空幅】30 ねじ長さ(mm)23 適合材押出成形セメント板 穿孔径(mm)15 適合板厚17〜23
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。※取付物厚より薄い板の使用はできません。※取付物厚の範囲内で施工をしてください。※施工時必要中空幅を確認して施工をしてください。※

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42088243
2018-05-10
用途:
壁掛けの扇風機の取付けにて使用しました。
サービス業

丈夫で大変施工も楽でした。ステンレスで錆が来ないのも良いと思います。湿気の多い場所でしたので。

対象商品:
42088243
2017-03-09
用途:
トラック当てゴム取り付け
運輸・通信業

機能的な商品です
少し効果ですが・・・・・・・・・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1704:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする