ブラケットライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質鋼(しんちゅう古美メッキ) 注文コード46224267 品番AB38579L【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 消費電力(W)8.8 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90〜0°)、照射近接限度10cm 材質鋼(しんちゅう古美メッキ) 質量(kg)1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)55.1 光束(Lm)485 アズワン品番64-9316-91 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W×2灯相当 演色指数(Ra)84
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする