※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
YK接続三方コック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
46224285
品番
6mm【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,980
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
★耐薬品性、耐熱性に優れています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/PFA(フッ素樹脂)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合チューブ外径(Φmm)
6
アズワン品番
7-286-05