※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
M22x35mmアイボルト(ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46224425
品番
EA638SN-122【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,980
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鉄
内径(Φmm)
44
線径(Φmm)
19
使用荷重(kg)
790
ねじ径(mm)
M22×35
表面処理
ユニクロメッキ