円・円周・一般用テンプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 穴数34穴(1〜25mm) 注文コード46224450 品番31-E106 円定規(中)【ワケあり】
在庫数量:残り36点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) アウトレット
¥999399
この商品は穴数・穴タイプなど21種類から選べます 他の種類を見る

ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く切削面がなめらかです。
長時間の仕様にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。
通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。
インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種類円・円周・一般用 穴数34穴(1〜25mm) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×185×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする