KIS
KISの 太陽光発電機器部材
KISの 太陽光モジュール
太陽電池モジュール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大出力(W)
13.5
注文コード
46224459
品番
GT-K13【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
最大出力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
最大出力(W)
13.5
出力電圧(V)
19.15
出力電流(A)
0.71
短絡電流(A)
0.75
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
1.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
310×350×35
開放電圧(V)
23
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。