4方バルブ VFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●4方バルブ●耐圧:0.98MPa(10kg/cm2)●内径:1.0mm●配管ネジ寸法:1/4-28UNF(セットネジ、フィット付属)●廃液部材質:テフロン(R)、テフゼル(R) 注文コード46224538 品番VF-5410【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) アウトレット
¥47,50024,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

液クロ用の配管パーツです。
別売のバルブ固定用ブラケットVFB-10・20に取り付けが可能です。
VF-5410型にはF-20型のセットネジ・フィットがが付属しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●4方バルブ●耐圧:0.98MPa(10kg/cm2)●内径:1.0mm●配管ネジ寸法:1/4-28UNF(セットネジ、フィット付属)●廃液部材質:テフロン(R)、テフゼル(R) アズワン品番65-6690-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする