204172 1100【ワケあり】 難燃シートマスカー レギュラー 大塚刷毛製造 46224565 204172 1100【ワケあり】 難燃シートマスカー レギュラー 大塚刷毛製造 46224565 204172 1100【ワケあり】 難燃シートマスカー レギュラー 大塚刷毛製造 46224565 204172 1100【ワケあり】 難燃シートマスカー レギュラー 大塚刷毛製造 46224565

難燃シートマスカー レギュラー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シート幅(mm)1100 テープ種類 注文コード46224565 品番204172 1100【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9983,298
この商品はシート幅・テープ種類・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

フィルム部分に酸素指数26以上【JIS K 7201】の難燃フィルムを採用することで、自己消火機能を発揮します。【特許出願中】

商品状態※理由あり(未使用・未開封) テープ幅(mm)25 テープ種類 シート長さ(m)25 シート幅(mm)1100 用途養生・マスカー・塗装・内装 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(シート)難燃フィルム【JIS K 7201】
注意
※テープ部分は、難燃性ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする