大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の マスカー/カッター
大塚刷毛製造の マスカー
難燃シートマスカー レギュラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シート幅(mm)
550
テープ種類
布
注文コード
46224581
品番
204172 0550【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,298
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
シート幅・テープ種類・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
フィルム部分に酸素指数26以上【JIS K 7201】の難燃フィルムを採用することで、自己消火機能を発揮します。【特許出願中】
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
テープ幅(mm)
25
テープ種類
布
シート長さ(m)
25
シート幅(mm)
550
用途
養生・マスカー・塗装・内装
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(シート)
難燃フィルム【JIS K 7201】
注意
※テープ部分は、難燃性ではありません。