曜日別特売
- ピットブル8+ トレーサブルピンク 150m SHIMANO(シマノ) 46224686

ピットブル8+ トレーサブルピンク 150m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)1.5注文コード46224686品番-
販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

多くのインストラクターから定評のあった。『Mission Complete』が『PITBULL』シリーズに進化。

トレーサブルピンク長さ(m)150サイズ(号)1.5強力(kg)14.4最大強力(lb)31.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする