- サイトレーザー EX エステル 蛍光グリーン 240m SHIMANO(シマノ) 46225517

サイトレーザー EX エステル 蛍光グリーン 240m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)0.3注文コード46225517品番-
販売価格(税込)¥1,747
販売価格(税別)
1,588

アジング・エリアトラウトにお勧め!高感度・高比重・高視認性エステルライン。
ラインの水馴染みが良く、マイクロスプーンやジグヘッドなど軽量ルアーのレンジコントロールがしやすくなります。また、強風などの悪条件でもスラックコントロールが容易です。
ラインバイトの確認やトレースサインをコントロールするため、視認性に特化したカラーを採用しました。新たなカラーとして、こちらも視認性の高い蛍光グリーンをラインナップ。号数ごとにカラーを変えられるなど機能性も向上しました。
エステルは素材の特性上、巻き癖が付きやすいラインです。ご使用時はテンションをかけ、癖を伸ばしてください。直進性が増し、よりダイレクトにアタリを取りやすくなります。
使用時はフロロカーボンリーダーを推奨いたします。

材質ポリエステル蛍光グリーンタイプライトゲーム/メインライン長さ(m)240サイズ(号)0.3強力(kg)0.7最大強力(lb)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする