曜日別特売
- オシア8 10mx5カラー 300m SHIMANO(シマノ) 46225639

オシア8 10mx5カラー 300m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)4注文コード46225639品番-
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ジギング・キャスティング専用PE

材質PE10m×5カラータイプオフショア/メインライン長さ(m)300サイズ(号)4編上数8強力(kg)34.5最大強力(lb)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする