曜日別特売
- オシア8 ネイビー 300m SHIMANO(シマノ) 46225684

オシア8 ネイビー 300m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)6注文コード46225684品番-
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ジギング・キャスティング専用PE

材質PESW ネイビータイプオフショア/メインライン長さ(m)300サイズ(号)6編上数8強力(kg)51.3最大強力(lb)113
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする