- オシア8 10mx5カラー 500m SHIMANO(シマノ) 46225815

オシア8 10mx5カラー 500m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)10注文コード46225815品番-
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ジギング・キャスティング専用PE

材質PE10m×5カラータイプオフショア/メインライン長さ(m)500サイズ(号)10編上数8強力(kg)68.9最大強力(lb)152
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする