SHIMANO(シマノ)
ピットブル12 サイトライム 150m
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(号)
1
注文コード
46226759
品番
-
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。
材質
PE
長さ(m)
150
サイズ(号)
1
編上数
12
強力(kg)
10.6
最大強力(lb)
23.4