曜日別特売
タイプSS(スローシンキング) 25083 ぶっ飛びRocker Ⅱ EVO サイズM Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46226978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイプSS(スローシンキング) 25083 ぶっ飛びRocker Ⅱ EVO サイズM Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46226978
タイプSS(スローシンキング) 25083 ぶっ飛びRocker Ⅱ EVO サイズM Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46226978
タイプSS(スローシンキング) 25083 ぶっ飛びRocker Ⅱ EVO サイズM Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46226978
タイプSS(スローシンキング) 25083 ぶっ飛びRocker Ⅱ EVO サイズM Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46226978
タイプSS(スローシンキング) 25083 ぶっ飛びRocker Ⅱ EVO サイズM Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46226978

ぶっ飛びRocker Ⅱ EVO サイズM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(g)6.6
内容量1個注文コード46226978品番タイプSS(スローシンキング) 25083
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

*飛行姿勢と水中での安定性を追求したボディー形状と低重心バランス設計。 *ラインを通すパイプ出入口には、SICリングを装着。摩擦抵抗を軽減しリーダーを保護し、アタリをよりダイレクトに伝えます。 *4種の浮力と、3サイズのボディ、計12アイテムでラインナップ。

用途
様々なシチュエーションに、より細かく対応! アルカジックジャパンのフラッグシップモデルフロート「ぶっ飛びRocker」。あらゆるフィールドにおいて、「フロートリグで更に細かく攻略したい、、、」を開発コンセプトに誕生したのが「ぶっ飛びRockerⅡ」です。細分化されたタイプと残浮力が、様々なシチュエーションとアプローチに対して、よりベストな対応を可能にします。
寸法(mm)22.0×34.6パールホワイト/上部グローPADサイズM質量(g)6.6タイプ(スローシンキング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする