※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイプF0(エフゼロ) 25086 ぶっ飛びRocker U EVO サイズL Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227005 タイプF0(エフゼロ) 25086 ぶっ飛びRocker U EVO サイズL Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227005 タイプF0(エフゼロ) 25086 ぶっ飛びRocker U EVO サイズL Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227005 タイプF0(エフゼロ) 25086 ぶっ飛びRocker U EVO サイズL Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227005 タイプF0(エフゼロ) 25086 ぶっ飛びRocker U EVO サイズL Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227005

ぶっ飛びRocker U EVO サイズL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46227005 品番 タイプF0(エフゼロ) 25086
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

*飛行姿勢と水中での安定性を追求したボディー形状と低重心バランス設計。 *ラインを通すパイプ出入口には、SICリングを装着。摩擦抵抗を軽減しリーダーを保護し、アタリをよりダイレクトに伝えます。 *4種の浮力と、3サイズのボディ、計12アイテムでラインナップ。

用途様々なシチュエーションに、より細かく対応! アルカジックジャパンのフラッグシップモデルフロート「ぶっ飛びRocker」。あらゆるフィールドにおいて、「フロートリグで更に細かく攻略したい、、、」を開発コンセプトに誕生したのが「ぶっ飛びRockerU」です。細分化されたタイプと残浮力が、様々なシチュエーションとアプローチに対して、よりベストな対応を可能にします。 寸法(mm)24.5×38.0 パールホワイト/上部グローPAD サイズL 質量(g)8.9 タイプF0(エフゼロ) 残浮力(g)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする