10.5g 25012 シャローフリーク Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10.5g 25012 シャローフリーク Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227136
10.5g 25012 シャローフリーク Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227136
10.5g 25012 シャローフリーク Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227136
10.5g 25012 シャローフリーク Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227136
10.5g 25012 シャローフリーク Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227136
10.5g 25012 シャローフリーク Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227136
10.5g 25012 シャローフリーク Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227136
10.5g 25012 シャローフリーク Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227136
10.5g 25012 シャローフリーク Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227136

シャローフリーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(g)10.5
内容量1個注文コード46227136品番10.5g 25012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

*空気抵抗と飛行姿勢、着水後の安定性を計算したオーバル形状。 *計算された絶妙の残浮力を生み出すオリジナル樹脂マテリアル。 *「飛距離」 「自重」 「体積」 のバランスにこだわった構造設計。 *蓄光量を調整したグローカラーは、夜間での視認性も重視。

用途
「シャローエリアを広範囲に探りたい」、「さらに遠くのポイントを攻略するための飛距離がほしい」、「超軽量ジグヘッドの動きをストレスなく自然に演出したい」、それに加えて「バイトだけでなく、リグの動きも確実に感じたい」、、、。そんなアングラーの要求を満たしてくれるのが、ブランドビルダー/藤原真一郎氏考案のフロートリグシステム「Fシステム」であり、その専用設計フロート「シャローフリーク」です。
仕様
<F(フローティング)モードでの基本アプローチ>シャローフリークを使用した「Fシステム」には、様々な使用モードがあります。その一つが、最も基本となる「F(フローティング)モード」です。 *Fモードは、シャローフリークに設定されている残浮力値未満のジグヘッドを組み合わせた状態のリグを指します。 例えば、シャローフリークF-10.5gの残浮力は0.6g。これに0.6g未満のジグヘッドを組み合わせるとシャローフリークは海面に浮いた状態となり、リーダーの長さ分の深さまでしかジグヘッドを沈めることができなくなります。水面直下のレンジに的を絞って攻略できる最も基本となる仕様モードです。
<P(パラシュート)モードでの基本アプローチ>「P(パラシュート)モード」とは、シャローフリークに設定されている残浮力値以上のジグヘッドを組み合わせた状態のリグを指します。例えば、シャローフリークF-10.5g(残浮力:0.6g)に1.0gのジグヘッドを組み合わせた場合、シャローフリークはジグヘッドの重量負荷に耐えられず、ゆっくりと沈下を開始します。フロート本体に浮力がある状態でリグを沈下させるため、ジグヘッドの着底と同時にフロートの沈下もストップします。また、フロートの浮力を相殺するカタチでリグが沈下するため、例えば、1.0gのジグヘッドのフォールスピードを抑えつつ、そのジグヘッドのウエイトのアクションレスポンスを活かしたリグの演出が可能となります。
ホワイトグロー質量(g)10.5タイプF(フローティング)残浮力(g)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする