※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャローフリーク Dive

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46227179 品番 11.7g 25015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

*空気抵抗と飛行姿勢、着水後の安定性を計算したオーバル形状。 *使用頻度の高い絶妙な沈下速度で設定されたシンキングモデル。 *「飛距離」 「自重」 「体積」 のバランスにこだわった構造設計。 *蓄光量を調整したグローカラーは、夜間での視認性も重視。

用途「シャローエリアを広範囲に探りたい」、「さらに遠くのポイントを攻略するための飛距離がほしい」、「バイトだけでなくルアーの動きを確実に感じ、ストレスなく自然に演出したい」、さらに「レンジを完全掌握した攻略がしたい、、、」。そんなアングラーの要求を満たせてくれるのがブランドビルダー/藤原真一郎氏考案の「Fシステム」であり、全層完全掌握が可能なシンキングフロート「シャローフリークDive」です。 仕様<D(ダイブ)モードでの基本アプローチ>Fシステムの使用モードには幾つかの種類がありますが、「シャローフリーク ダイブ」が得意とする使用モードは「D(ダイブ)モード」と呼ばれています。 *これはフロート本体が沈下する状態のモードで、言わばシンキングモードです。 「Dモード」では、フロート本体の浮力がないので、フロートもジグヘッドも同時に沈下してゆき、最終的には両方とも着底します。リグの沈下をフロート本体に委ねるため、先端のジグヘッドを極力軽く設定することが可能であり、その軽量ジグヘッドの利点を生かしたアプローチが水面直下以深のレンジでも演出できます。 ホワイトグロー 質量(g)11.7 タイプD(ダイビング) 残浮力(g)-0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする