曜日別特売
16.6g 25016 シャローフリーク Dive Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16.6g 25016 シャローフリーク Dive Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227188
16.6g 25016 シャローフリーク Dive Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227188
16.6g 25016 シャローフリーク Dive Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227188
16.6g 25016 シャローフリーク Dive Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227188
16.6g 25016 シャローフリーク Dive Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227188
16.6g 25016 シャローフリーク Dive Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227188
16.6g 25016 シャローフリーク Dive Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227188
16.6g 25016 シャローフリーク Dive Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227188

シャローフリーク Dive

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(g)16.6
内容量1個注文コード46227188品番16.6g 25016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

*空気抵抗と飛行姿勢、着水後の安定性を計算したオーバル形状。 *使用頻度の高い絶妙な沈下速度で設定されたシンキングモデル。 *「飛距離」 「自重」 「体積」 のバランスにこだわった構造設計。 *蓄光量を調整したグローカラーは、夜間での視認性も重視。

用途
「シャローエリアを広範囲に探りたい」、「さらに遠くのポイントを攻略するための飛距離がほしい」、「バイトだけでなくルアーの動きを確実に感じ、ストレスなく自然に演出したい」、さらに「レンジを完全掌握した攻略がしたい、、、」。そんなアングラーの要求を満たせてくれるのがブランドビルダー/藤原真一郎氏考案の「Fシステム」であり、全層完全掌握が可能なシンキングフロート「シャローフリークDive」です。
仕様<D(ダイブ)モードでの基本アプローチ>Fシステムの使用モードには幾つかの種類がありますが、「シャローフリーク ダイブ」が得意とする使用モードは「D(ダイブ)モード」と呼ばれています。 *これはフロート本体が沈下する状態のモードで、言わばシンキングモードです。 「Dモード」では、フロート本体の浮力がないので、フロートもジグヘッドも同時に沈下してゆき、最終的には両方とも着底します。リグの沈下をフロート本体に委ねるため、先端のジグヘッドを極力軽く設定することが可能であり、その軽量ジグヘッドの利点を生かしたアプローチが水面直下以深のレンジでも演出できます。ホワイトグロー質量(g)16.6タイプD(ダイビング)残浮力(g)-0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする