※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Mサイズ 000 037986 17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227459 Mサイズ 000 037986 17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227459 Mサイズ 000 037986 17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227459 Mサイズ 000 037986 17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227459 Mサイズ 000 037986 17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227459 Mサイズ 000 037986 17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227459

17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格000 サイズM 注文コード46227459 品番Mサイズ 000 037986
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は規格・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

強度、耐久性、使いやすさとすべてが大幅に向上。フォルムも進化し、リップ部には潮受けを設けることで潮乗りは抜群。大口径テーパー管により軽い仕掛けでもスムーズに入り、魚に違和感なく喰わせることができる。

用途脈々と受け継がれる「GTR」のDNA。 全層釣法を切り拓き、20年に及ぶ超ロングセラーを記録した「Kz GTR」がAMR(アーマー)を纏いリニューアル。 喰えば一気にラインが走り、バチバチ体感ショック!この感動と衝撃を是非皆様に味わっていただきたい。 オレンジ サイズM 規格000 寸法(Φ×高さH)(mm)27.5×40.0 内径(mm)上下SICリング:入口リング3.8×出口リング2.4 自重(g)12.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする