※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Mサイズ 0 00578 ZENSOH Let's22(ゼンソウ 22レッツ) レッド kizakura(キザクラ) 46227687 Mサイズ 0 00578 ZENSOH Let's22(ゼンソウ 22レッツ) レッド kizakura(キザクラ) 46227687 Mサイズ 0 00578 ZENSOH Let's22(ゼンソウ 22レッツ) レッド kizakura(キザクラ) 46227687 Mサイズ 0 00578 ZENSOH Let's22(ゼンソウ 22レッツ) レッド kizakura(キザクラ) 46227687 Mサイズ 0 00578 ZENSOH Let's22(ゼンソウ 22レッツ) レッド kizakura(キザクラ) 46227687

ZENSOH Let's22(ゼンソウ 22レッツ) レッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)Φ28.6×40.9 規格0 注文コード46227687 品番Mサイズ 0 00578
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は寸法・規格など12種類から選べます 他の種類を見る

<従来のレッツと比べ約1.2倍のサイズ!>*重量を増やし、向かい風でも遠投が楽! <糸落ち優秀!>*リング内径を入口Φ2.6mm、出口Φ2.1mmに調整、軽い仕掛けもスルスル入る! <特徴的な、22度。>*水中での糸通りの理想の角度(22度)へと全体をリバランスしました。*旧レッツと同様にテーパー管を採用し、アタリを鋭く届けます。 <潮を受け、思ったままに操作できる>*糸の入口にディップを、ボディ横には水平なフィンを設計。*潮受けがさらに良くなり、狙ったポイントへ仕掛けを流してくれます。

用途キザクラ 「ZENSOH」 ブランドから新登場! 「ZENSOH Let's」 がリニューアルしました! 皆様もぜひ鮮烈な「体感ショック」を感じてみてください! 寸法(mm)Φ28.6×40.9 レッド サイズM 規格0 内径(mm)上下SICリング:入口リング2.6×出口リング2.1 自重(g)14.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする