曜日別特売
Mサイズ B 02856 NF basic(エヌエフ ベーシック) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Mサイズ B 02856 NF basic(エヌエフ ベーシック) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227775
Mサイズ B 02856 NF basic(エヌエフ ベーシック) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227775
Mサイズ B 02856 NF basic(エヌエフ ベーシック) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227775
Mサイズ B 02856 NF basic(エヌエフ ベーシック) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227775
Mサイズ B 02856 NF basic(エヌエフ ベーシック) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227775

NF basic(エヌエフ ベーシック) オレンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個規格Bタイプ中距離注文コード46227775品番Mサイズ B 02856
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

磯、波止・・・釣り場を選ばず使えるドングリタイプの電気ウキ。明るいレッドのトップは良く見える。一気に消し込むアタリでストレス解消!衝撃に強いボディ素材は内部を守り、浸水を防ぐ。長時間の際立つ明るさを実現。目の疲労が軽減しストレス解消。アタリも鮮明で釣果UP。中通しのベーシックタイプ、環付のスティックタイプに加えサイズも豊富。フィールド、ターゲットに合わせて選べるラインナップ。

用途
*本製品の点灯には電池が2本必要です。(リチウム電池BR425) *本製品は余浮力を強めに取っております。
サイズMタイプ中距離規格B寸法(Φ×高さH)(mm)28×46使用電池リチウム電池BR425×2本(別売)自重(g)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする