曜日別特売
Lサイズ B 03479 黒魂フワリ(HUWARI) レッド kizakura(キザクラ) 46228290

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Lサイズ B 03479 黒魂フワリ(HUWARI) レッド kizakura(キザクラ) 46228290
Lサイズ B 03479 黒魂フワリ(HUWARI) レッド kizakura(キザクラ) 46228290

黒魂フワリ(HUWARI) レッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズL自重(g)15.9注文コード46228290品番Lサイズ B 03479
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

黒魂フワリは遠投性に優れ、ピンポイントで仕掛けを入れられるチヌ師の魂揺さぶるウキ。チヌ師にはチヌ師のこだわりがある。戦略がある。30~40m先のかけあがりを攻めたい。ネリエを使って遠投したい。エサ取りの立ち向かうには手返しよくピンポイントで狙いたい・・・。そんなチヌ師(黒鯛師)の魂をゆさぶる、黒魂シリーズ。のんびりと・・・まったり過ごすチヌ釣りの1日があってもいい。ネリエが飛ばせる水平ウキで、遠投性にも優れる。下重心設計で沈め釣りでは早目にポイント到達、「ふわりふわり」とホバリングする。サイドウイングで方向性を保ち、ふらつきを抑える。FT(ファインテーパー)管搭載。

レッドサイズL寸法(Φ×高さH)(mm)28×41(遠距離)内径(mm)SICリング:入口2.6/出口2.1自重(g)15.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする