※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個サイズLL自重(g)21注文コード46228317品番LLサイズ 0 03485
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418販売価格(税別)
黒魂フワリは遠投性に優れ、ピンポイントで仕掛けを入れられるチヌ師の魂揺さぶるウキ。チヌ師にはチヌ師のこだわりがある。戦略がある。30~40m先のかけあがりを攻めたい。ネリエを使って遠投したい。エサ取りの立ち向かうには手返しよくピンポイントで狙いたい・・・。そんなチヌ師(黒鯛師)の魂をゆさぶる、黒魂シリーズ。のんびりと・・・まったり過ごすチヌ釣りの1日があってもいい。ネリエが飛ばせる水平ウキで、遠投性にも優れる。下重心設計で沈め釣りでは早目にポイント到達、「ふわりふわり」とホバリングする。サイドウイングで方向性を保ち、ふらつきを抑える。FT(ファインテーパー)管搭載。