※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒魂Accele(クロダマ アクセル) レッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格B 注文コード46228378 品番B 03207
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は規格など8種類から選べます 他の種類を見る

チヌ師にはチヌ師のこだわりがある。戦略がある。30〜40m先のかけあがりを攻めたい。ネリエを使って遠投したい。エサ取りに立ち向かうには手返しよくピンポイントで狙いたい・・・。そんなチヌ師(黒鯛師)の魂をゆさぶる、黒魂シリーズが誕生した。遠投性に優れ、ピンポイントで仕掛けを入れられるチヌ師の魂ゆさぶるウキ。

用途水深のある波止や磯に適する。ファインテーパー管(FT)を搭載。ラインの送り込みがスムーズ。アタリを伝えるラインの走りも鮮明。 レッド 規格B 寸法(Φ×高さH)(mm)29.3×34.6(遠距離) 内径(mm)上下SICリング:2.6/2.1 自重(g)14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする