※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Lサイズ B 03866 黒魂Ace(クロダマ エース) レッド kizakura(キザクラ) 46228457 Lサイズ B 03866 黒魂Ace(クロダマ エース) レッド kizakura(キザクラ) 46228457 Lサイズ B 03866 黒魂Ace(クロダマ エース) レッド kizakura(キザクラ) 46228457

黒魂Ace(クロダマ エース) レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格B 自重(g)15.5 注文コード46228457 品番Lサイズ B 03866
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は規格・自重など16種類から選べます 他の種類を見る

*AMR化により、抜群の感度と表面強度を実現! *IDRパイプ仕様にて、繊細な仕掛けにも対応。 *ビッグボディは浮かせて見やすく、沈ませても仕掛けを安定させる両方のメリット有り。

用途クロダイ釣りに必要不可欠な超遠投と視認性を両立、黒魂に待望のビッグボディのウキがラインナップ。浮かせても沈ませても使いやすく、低重心設計で飛行姿勢もブレにくく糸絡みも減少。IDRパイプ仕様により、糸落ちもストレスなし! レッド 規格B 寸法(Φ×高さH)(mm)30.3×30.5 内径(mm)上下:2.1/2.1 自重(g)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする