※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LLサイズ 2B 03896 黒魂Ace(クロダマ エース) レッド kizakura(キザクラ) 46228545 LLサイズ 2B 03896 黒魂Ace(クロダマ エース) レッド kizakura(キザクラ) 46228545 LLサイズ 2B 03896 黒魂Ace(クロダマ エース) レッド kizakura(キザクラ) 46228545

黒魂Ace(クロダマ エース) レッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格2B 自重(g)18.2 注文コード46228545 品番LLサイズ 2B 03896
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は規格・自重など16種類から選べます 他の種類を見る

*AMR化により、抜群の感度と表面強度を実現! *IDRパイプ仕様にて、繊細な仕掛けにも対応。 *ビッグボディは浮かせて見やすく、沈ませても仕掛けを安定させる両方のメリット有り。

用途クロダイ釣りに必要不可欠な超遠投と視認性を両立、黒魂に待望のビッグボディのウキがラインナップ。浮かせても沈ませても使いやすく、低重心設計で飛行姿勢もブレにくく糸絡みも減少。IDRパイプ仕様により、糸落ちもストレスなし! レッド 規格2B 寸法(Φ×高さH)(mm)32.1×32.3 内径(mm)上下:2.1/2.1 自重(g)18.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする